Referenties
Festo:MS9-AGF
Rubix:05132574
Fabrikant:552956
EAN:4052568095659

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT-SET MS9-AGF 552956
aansluitplaat-SET MS9-AGF van de MS-serie, met G-schroefdraad Grootte=9, Reeks=MS, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Mediumtemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=300 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 357,32 g |
| Type | onderplaat ms serie |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,26 excl. BTW
/ stuk
€ 46,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden