FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12G-G18-5 552664

Aansluitprofiel VABM-C7

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-C7-12G-G18-5
Rubix:05110434
Fabrikant:552664
EAN:4052568095321
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12G-G18-5 552664
Technische samenvatting
Typeaansluitblok voor vovg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12G-G18-5 552664


Aansluitstrip VABM-C7-12G-G18-5 voor magneetventiel VOVG, met externe hulpstuurlucht. Max. aantal ventielplaatsen=5, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=147 g, Aansluiting stuurlucht 12=M3, Pneumatische aansluiting 1=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht157 g
Typeaansluitblok voor vovg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,36 excl. BTW
/ stuk
70,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen