FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-8-M1 557657

Aansluitprofiel VABM-C8

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-C8-12E-G14-8-M1
Rubix:05110550
Fabrikant:557657
EAN:4052568203832
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-8-M1 557657

Technische samenvatting

Typeverbindingsstang voor vofb, vuvb-12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-8-M1 557657


Aansluitstrip VABM-C8-12E-G14-8-M1 Rastermaat=12 mm, Max. aantal ventielplaatsen=8, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Max. aandraaimoment ventielbevestiging=0,6 Nm, Max. aandraaimoment wandmontage=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-8-M1 Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=8, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht833,3 g
Typeverbindingsstang voor vofb, vuvb-12
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 268,39 excl. BTW
/ stuk
€ 324,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen