FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10AS-M5-9 566529

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-10AS-M5-9
Rubix:05110578
Fabrikant:566529
EAN:4052568100308
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10AS-M5-9 566529
Technische samenvatting
Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10AS-M5-9 566529


Aansluitstrip VABM-L1-10AS-M5-9 Rastermaat=10,5 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10AS-M5-9 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approval=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht116,66 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,22 excl. BTW
/ stuk
76,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen