FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10G-G18-8-GR 573427

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-L1-10G-G18-8-GR
Rubix:05110608
Fabrikant:573427
EAN:4052568220259
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10G-G18-8-GR 573427

Technische samenvatting

Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10G-G18-8-GR 573427


Aansluitstrip VABM-L1-10G-G18-8-GR Rastermaat=10,5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=8, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Lagertemperatuur=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-10G-G18-8-GR Pitch=10.5 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=8, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht579 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
€ 119,50 excl. BTW
/ stuk
€ 144,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen