FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-10-GR 573440

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-10HW-G18-10-GR
Rubix:05110612
Fabrikant:573440
EAN:4052568220389
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-10-GR 573440
Technische samenvatting
Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-10-GR 573440


Aansluitstrip VABM-L1-10HW-G18-10-GR Rastermaat=10,5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=10, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Lagertemperatuur=-20 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht743,36 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
153,63 excl. BTW
/ stuk
185,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen