FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10W-G18-14 566592
Aansluitprofiel VABM-L1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-10W-G18-14
Rubix:05110676
Fabrikant:566592
EAN:4052568214425

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10W-G18-14 566592
Aansluitstrip VABM-L1-10W-G18-14 Rastermaat=10,5 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 474,16 g |
| Type | aansluitstrip voor vuvg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,31 excl. BTW
/ stuk
€ 141,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen