FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14G-G14-12-GR 573496
Aansluitprofiel VABM-L1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-14G-G14-12-GR
Rubix:05110698
Fabrikant:573496
EAN:4052568220730

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14G-G14-12-GR 573496
Aansluitstrip VABM-L1-14G-G14-12-GR Rastermaat=16 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=12, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Lagertemperatuur=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-14G-G14-12-GR Pitch=16 mm, Installation position=any, Max. number of valve positions=12, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2179 g |
| Type | aansluitstrip voor vuvg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,20 excl. BTW
/ stuk
€ 231,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen