FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14G-G14-6-GR 573491
Aansluitprofiel VABM-L1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-14G-G14-6-GR
Rubix:05110716
Fabrikant:573491
EAN:4052568220686

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14G-G14-6-GR 573491
Aansluitstrip VABM-L1-14G-G14-6-GR Rastermaat=16 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=6, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Lagertemperatuur=-20 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1390 g |
| Type | aansluitstrip voor vuvg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,67 excl. BTW
/ stuk
€ 136,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen