FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-5 566621

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-L1-14S-G14-5
Rubix:05110738
Fabrikant:566621
EAN:4052568214524
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-5 566621

Technische samenvatting

Typeklemmenstrook voor vuvg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-5 566621


Aansluitstrip VABM-L1-14S-G14-5 Rastermaat=16 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x85x45 mm
Logistiek gewicht243,6 g
Typeklemmenstrook voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 66,12 excl. BTW
/ stuk
€ 80,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen