FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-7 566647

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-14W-G14-7
Rubix:05110788
Fabrikant:566647
EAN:4052568214647
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-7 566647
Technische samenvatting
Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-7 566647


Aansluitstrip VABM-L1-14W-G14-7 Rastermaat=16 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht606,8 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,79 excl. BTW
/ stuk
109,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen