HK ELECTRIC AARDLEKSCHAKELAAR 1.5MTR 230V 30MA PDL955S
Aardlekschakelaar PDL955S
Zie technische informatieReferenties
Rubix-NL:3800 201 21
Rubix:34013730
EAN:8713284091634


Technische samenvatting
| Type | hk electric aardlekschakelaar 1.5mtr 230v 30ma pdl955s |
|---|
Productdetails : HK ELECTRIC AARDLEKSCHAKELAAR 1.5MTR 230V 30MA PDL955S
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hk electric aardlekschakelaar 1.5mtr 230v 30ma pdl955s |
| Spanning | 230 V |
| Stroomsterkte | 0,03 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,79 excl. BTW
/ stuk
€ 180,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen