Referenties
Metabo:0913014626
Rubix:A0218380
Fabrikant:0913014626
EAN:4003665179551

Productdetails : METABO INSCHAKELAUTOMAAT ALV 1,1~230V 913014626
Automatische in- en uitschakeling van het afzuigapparaat, nadat de houtbewerkingsmachine in- of uitgeschakeld is, Met vertraging, hierdoor wordt ook het reststof afgezogen, 2 wisselstroomstopcontacten (230 V), 200 VA - 2300 VA, 340 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | inschakelautomaten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,00 excl. BTW
/ stuk
€ 168,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen