SPARTEX ARMSCHEIDER G-VERTIC TUSSEN VARIABEL L500MM 867951
Accessoire verticale stelling G-VERTIC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:867951
Rubix:14850236
EAN:3660338218545

Documenten
Productdetails : SPARTEX ARMSCHEIDER G-VERTIC TUSSEN VARIABEL L500MM 867951
Ontworpen voor verticale opslag van uw lange lasten (buizen, profielen, platen ...)
2 versies beschikbaar (enkel of dubbelzijdig) voor een totale optimalisatie van uw opslagruimte. Afscheiders optioneel.
Schaal: Bodemprofiel 50x50 mm - ep. 1,5 mm
Dubbele perforaties aan de voorkant op 50 mm steek
Kruisdelen en diagonalen profiel "C" 25x15 mm gegalvaniseerd om de staanders te bouten
Basisplaat
Glad: connectoren 3 klauwen aan het einde gelast
Geperforeerde rabbets van 65x36x12
Verbinden: kader om tussen 2 kolommen te bouten
Basis: gegalvaniseerde bout op de basis van de ladder
Accessoires: Zij-eindaanslag voor voet
Scheidingsbuis - Scheidingsdraadlabel
2 versies beschikbaar (enkel of dubbelzijdig) voor een totale optimalisatie van uw opslagruimte. Afscheiders optioneel.
Schaal: Bodemprofiel 50x50 mm - ep. 1,5 mm
Dubbele perforaties aan de voorkant op 50 mm steek
Kruisdelen en diagonalen profiel "C" 25x15 mm gegalvaniseerd om de staanders te bouten
Basisplaat
Glad: connectoren 3 klauwen aan het einde gelast
Geperforeerde rabbets van 65x36x12
Verbinden: kader om tussen 2 kolommen te bouten
Basis: gegalvaniseerde bout op de basis van de ladder
Accessoires: Zij-eindaanslag voor voet
Scheidingsbuis - Scheidingsdraadlabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | armscheider tussen variabel |
| Gewicht | 0,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,29 excl. BTW
/ stuk
€ 20,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen