SPARTEX G-LONGPLUS ADDITIONAL LEVEL 1500X1000 892421
Lang industrieel rek G-LONGPLUS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:854573
Spartex:892421
Rubix:A0283722
EAN:3660338449871



Documenten
Productdetails : SPARTEX G-LONGPLUS ADDITIONAL LEVEL 1500X1000 892421
Rekken met montagestijlen die zijn voorzien van gegalvaniseerde metalen platen, met gaten om de 50 mm voor het plaatsen van etages. Elke etage bestaat uit 2 verbindingslatten met gegroefd profiel voor een volledige bevestiging van de spaanplaten met een dikte van 19 mm.
Maximale belasting van 4500 kg per staander
Afwerking van gegalvaniseerd staal voor de staanders, en blauw RAL 5015 voor de stalen verbindingslatten.
Toepassingen: Ideale oplossing voor het opslaan van zware lasten in magazijnen, pakhuizen en werkplaatsen. Rek met toegang aan beide kanten zodat u overal beter bij kunt.
Maximale belasting van 4500 kg per staander
Afwerking van gegalvaniseerd staal voor de staanders, en blauw RAL 5015 voor de stalen verbindingslatten.
Toepassingen: Ideale oplossing voor het opslaan van zware lasten in magazijnen, pakhuizen en werkplaatsen. Rek met toegang aan beide kanten zodat u overal beter bij kunt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | extra niveau 1500x1000 |
| Gewicht | 31,89 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,39 excl. BTW
/ stuk
€ 166,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Type
extra niveau 1500x1000
