SKF FRB 62X7,5 STELRING

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:FRB 7.5/62
Rubix:03040739
Fabrikant:6202
EAN:7316570041729
SKF FRB 62X7,5 STELRING

Technische samenvatting

Typeplaatsbepalingsring
Binnendiameter55 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF FRB 62X7,5 STELRING


Een lager in de lagerpositie moet axiaal worden vastgezet in de behuizing. Als de lagerzitting in de behuizing en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn borgringen nodig. Meestal zijn er twee borgringen per behuizing nodig. Aan elke kant van het lager moet één ring worden geplaatst. Als er maar één borgring nodig is, moet deze aan dezelfde kant als de borgmoer worden geplaatst.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)7,5x62x62 mm
Logistiek gewicht19 g
Typeplaatsbepalingsring
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte7,5 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
5,14 excl. BTW
/ stuk
6,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen