SKF

Als wereldwijde leverancier van innovatieve oplossingen helpt SKF-industrieën hun productiviteit te verbeteren. Het bedrijf produceert onder andere lagers, afdichtingen en smeersystemen van hoge kwaliteit en prestaties, die de efficiëntie en duurzaamheid van apparatuur verbeteren. Bestel bij Rubix om te profiteren van originele SKF-producten met gecertificeerde herkomst.

SKF, al meer dan 100 jaar een referentie

Een Zweeds expertmerk
Opgericht in 1907, ontwikkelt SKF (Svenska Kullager Fabriken) producten, technische oplossingen en innovatieve diensten die de prestaties van machines verbeteren. Het levert aan tal van industriële sectoren, waaronder luchtvaart, autotransport, voedingsmiddelenindustrie en spoorwegen. Het doel is “de industrie slimmer, concurrerender en energiezuiniger te maken”.

Vandaag de dag is het Zweedse bedrijf SKF actief in bijna 130 landen en telt het meer dan 38.000 medewerkers, volgens de informatie op de eigen website.

Wat biedt SKF?
Als wereldleider op het gebied van wentellagers ontwerpt en produceert SKF een breed scala aan producten die zijn ontworpen om de betrouwbaarheid en prestaties van apparatuur te optimaliseren. Het biedt onder andere lagers, afdichtingen, aandrijfsystemen en smeeroplossingen.

Het SKF-assortiment bij Rubix
Als erkende distributeur van de fabrikant presenteert Rubix een breed aanbod van SKF-producten, van groefkogellagers tot afdichtingen. Onze originele referenties zijn snel leverbaar. Ontdek ons SKF-assortiment dat voorziet in alle behoeften voor onderhoud, reparatie en ontwerp.

Lagers en accessoires
Gespecialiseerd in lagers en rotatieoplossingen staat SKF bekend om zijn kwaliteitsproducten. Het ontwikkelt een grote verscheidenheid aan modellen, zoals kogellagers, gemonteerde lagers, stangkoppen en dunne sectielagers.

SKF-lagers passen zich aan tal van toepassingen en uiteenlopende bedrijfsomgevingen aan. Kogellagers, rollagers, naaldlagers, looprollen... Bekijk het volledige aanbod bij Rubix om de nieuwe producten en accessoires te selecteren die u nodig hebt. Enkele veelgebruikte modellen zijn:

• Het groefkogellager 6204-2RSH SKF met één rij en een stalen perskooi. Dit lager is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen (transportbanden, handling-systemen, landbouwmachines...). Het wordt gewaardeerd om zijn efficiëntie en betrouwbaarheid en is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te dragen. Het kan bovendien bij hoge snelheden functioneren.

• Het tonlager SKF 22213 EK compenseert uitlijnfouten en draagt zware belastingen in beide richtingen. Het is geschikt voor de zwaarste bedrijfsomstandigheden en omgevingen.

• Het naaldlager SKF RNA 4900.2RS met één rij zonder binnenring wordt gebruikt voor compacte montage in toepassingen met geharde en geslepen loopbanen op de as.

Lagerhuizen en behuizingen
Het SKF-assortiment omvat verschillende soorten lagerhuizen met uiteenlopende vormen, lagers, afdichtingen en borgsystemen. De SKF SNL 513-611 lagerhuisbehuizing combineert meerdere voordelen. Ze verlengt de levensduur van de geïntegreerde lagers en verlaagt de onderhoudskosten.

Afdichtingen
SKF ontwikkelt een breed assortiment industriële en automotive afdichtingen. Deze zijn ontworpen om wrijving te verminderen en de onderhoudsintervallen te verlengen.

Onderhouds- en smeerproducten
Om een goede werking van de apparatuur te garanderen en de levensduur te verlengen, biedt SKF:

• onderhoudsproducten en accessoires (hydraulische of mechanische montage- en demontagegereedschappen, verwarmingsapparaten voor montage en demontage, uitlijningsgereedschappen...)
• en smeersystemen (smeermiddelen, smeerapparaten, automatische smeeroplossingen).

Waarom kiezen voor SKF?
SKF-onderdelen worden vervaardigd uit hoogwaardige materialen (roestvrij staal, keramiek...), die zorgen voor een superieure duurzaamheid. Ze worden door professionals erkend en gewaardeerd om hun precisie, veelzijdigheid en betrouwbaarheid.

SKF-lagers onderscheiden zich door een specifiek ontwerp dat wrijving vermindert, evenals een laag geluids- en trillingsniveau. Ze verhogen de energie-efficiëntie en verlengen de levensduur van apparatuur.

Wereldleider in lagers en smeeroplossingen
Als wereldleider in de productie van lagers, afdichtingen en smeersystemen is SKF een belangrijke partner voor tal van sectoren (automobiel, spoorwegen, luchtvaart...). Dankzij zijn betrouwbare en innovatieve producten en oplossingen draagt de Zweedse fabrikant bij aan de productiviteit en prestaties van de industrie.

Filter opties
Categorieën
  • mechanische aandrijving (17119)
  • gereedschappen & meettechniek (108)
  • onderhoud & reparatie (78)
  • bevestiging & montage (41)
  • pneumatiek, hydrauliek & procestechniek (13)
  • persoonlijke beschermingsmiddelen, safety & hygiëne (3)
  • bedrijfsuitrusting en -inrichting (1)
  • 1Merk / Fabrikant
  • skf
    (17363)
  • brand logo

    4.807 Product (en) met 17.363 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6004-2RSH, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm

    • skf:6004-2RSH
    • rubix:03046767
    • fabrikant:180891
    • ean:7316571815732
    • Binnendiameter:20 mm
    • Buitendiameter:42 mm
    • Breedte:12 mm
    Bekijk 46 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 7,21 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6205-2RSH, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

    • skf:6205-2RSH
    • rubix:03047132
    • fabrikant:178389
    • ean:7316571820279
    • Binnendiameter:25 mm
    • Buitendiameter:52 mm
    • Breedte:15 mm
    Bekijk 62 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 9,31 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6204-2RSH, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

    • skf:6204-2RSH
    • rubix:03047116
    • fabrikant:178365
    • ean:7316571819358
    • Binnendiameter:20 mm
    • Buitendiameter:47 mm
    • Breedte:14 mm
    Bekijk 65 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 7,81 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6002-2RSH, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm

    • skf:6002-2RSH
    • rubix:03046747
    • fabrikant:180839
    • ean:7316571814537
    • Binnendiameter:15 mm
    • Buitendiameter:32 mm
    • Breedte:9 mm
    Bekijk 37 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 6,19 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6309-2Z/C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm

    • skf:6309-2Z/C3
    • rubix:03047467
    • fabrikant:43881
    • ean:7316574600465
    • Binnendiameter:45 mm
    • Buitendiameter:100 mm
    • Breedte:25 mm
    Bekijk 53 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 32,84 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6005-2RSH, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm

    • skf:6005-2RSH
    • rubix:03046776
    • fabrikant:185511
    • ean:7316571816456
    • Binnendiameter:25 mm
    • Buitendiameter:47 mm
    • Breedte:12 mm
    Bekijk 47 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 8,29 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6206-2Z/C3, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

    • skf:6206-2Z/C3
    • rubix:03047149
    • fabrikant:42606
    • ean:7316571403397
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:62 mm
    • Breedte:16 mm
    Bekijk 73 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 10,99 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6202-2RSH, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm

    • skf:6202-2RSH
    • rubix:03047092
    • fabrikant:177697
    • ean:7316571817347
    • Binnendiameter:15 mm
    • Buitendiameter:35 mm
    • Breedte:11 mm
    Bekijk 67 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 5,91 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6308-2Z/C3, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm

    • skf:6308-2Z/C3
    • rubix:03047454
    • fabrikant:43844
    • ean:7316570057188
    • Binnendiameter:40 mm
    • Buitendiameter:90 mm
    • Breedte:23 mm
    Bekijk 57 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 26,02 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6006-2RS1, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm

    • skf:6006-2RS1
    • rubix:03046791
    • fabrikant:40581
    • ean:7316571408019
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:55 mm
    • Breedte:13 mm
    Bekijk 38 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 10,36 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6001-2RSH, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm

    • skf:6001-2RSH
    • rubix:03046738
    • fabrikant:164363
    • ean:7316571814186
    • Binnendiameter:12 mm
    • Buitendiameter:28 mm
    • Breedte:8 mm
    Bekijk 46 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 5,63 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF LAGD 125/WA2 SYSTEM 24 SMEERUNIT

    • skf:LAGD 125/WA2
    • rubix:03101480
    • ean:7316577745583
    • Inhoud:125 ml
    • Min. Gebruikstemperatuur:-20 °C
    • Max. Gebruikstemperatuur:60 °C
    Bekijk 15 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 27,48 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Miniatuurlager SKF 608-2RSH, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

    • skf:608-2RSH
    • rubix:03046927
    • fabrikant:164075
    • ean:7316571844084
    • Binnendiameter:8 mm
    • Buitendiameter:22 mm
    • Breedte:7 mm
    Bekijk 48 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 4,90 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6306-2Z/C3, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm

    • skf:6306-2Z/C3
    • rubix:03047429
    • fabrikant:43760
    • ean:7316570905151
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:72 mm
    • Breedte:19 mm
    Bekijk 57 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 15,49 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6003-2RSH, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm

    • skf:6003-2RSH
    • rubix:03046756
    • fabrikant:185503
    • ean:7316571815268
    • Binnendiameter:17 mm
    • Buitendiameter:35 mm
    • Breedte:10 mm
    Bekijk 38 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 6,48 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6209-2Z/C3, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm

    • skf:6209-2Z/C3
    • rubix:03047187
    • fabrikant:42761
    • ean:7316576681172
    • Binnendiameter:45 mm
    • Buitendiameter:85 mm
    • Breedte:19 mm
    Bekijk 48 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 20,73 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF H 313 TREKBUS

    • skf:H 313
    • rubix:03041165
    • fabrikant:8243
    • ean:7316577008534
    • Binnendiameter:60 mm
    • Buitendraad:m65x2
    • Breedte:50 mm
    Bekijk 121 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 28,65 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6201-2RSH, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm

    • skf:6201-2RSH
    • rubix:03047083
    • fabrikant:164102
    • ean:7316571844664
    • Binnendiameter:12 mm
    • Buitendiameter:32 mm
    • Breedte:10 mm
    Bekijk 44 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 5,47 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF 22213 EK TONLAGER TWEERIJIG

    • skf:22213 EK
    • rubix:03045760
    • fabrikant:131481
    • ean:7316571560922
    • Binnendiameter:65 mm
    • Buitendiameter:120 mm
    • Breedte:31 mm
    Bekijk 8 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 129,02 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6312-2Z/C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm

    • skf:6312-2Z/C3
    • rubix:03047503
    • fabrikant:43988
    • ean:7316576682087
    • Binnendiameter:60 mm
    • Buitendiameter:130 mm
    • Breedte:31 mm
    Bekijk 37 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 69,40 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6203-2RSH, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm

    • skf:6203-2RSH
    • rubix:03047103
    • fabrikant:166118
    • ean:7316571855769
    • Binnendiameter:17 mm
    • Buitendiameter:40 mm
    • Breedte:12 mm
    Bekijk 57 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 6,64 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6207-2RS1, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm

    • skf:6207-2RS1
    • rubix:03047161
    • fabrikant:42660
    • ean:7316577067319
    • Binnendiameter:35 mm
    • Buitendiameter:72 mm
    • Breedte:17 mm
    Bekijk 46 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 16,37 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF SNL 516/613 LAGERHUIS STAAND

    • skf:SNL 516-613
    • rubix:03073742
    • fabrikant:93346
    • ean:7316570042306
    • Binnendiameter:70 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:260 mm
    • Ashoogte:95 mm
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 187,58 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager SKF 6208-2RS1, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

    • skf:6208-2RS1
    • rubix:03047173
    • fabrikant:42704
    • ean:7316577066619
    • Binnendiameter:40 mm
    • Buitendiameter:80 mm
    • Breedte:18 mm
    Bekijk 53 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 19,19 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 4807