Referenties
SKF:TSN 608 S
Rubix:03074054
Fabrikant:95891
EAN:7316570155143



Productdetails : SKF TSN 608 S AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
Sterke punten
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x68,5x68,5 mm |
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Type | afdichting |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 68,5 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,51 excl. BTW
/ stuk
€ 288,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen