SKF ZW 85X100 STELRING

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:ZW 85X100
Rubix:03045418
Fabrikant:30504
EAN:7316570371833
SKF ZW 85X100 STELRING

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF ZW 85X100 STELRING


Lagerhuis en behuizingsaccessoires Accessoires
Met SKF ZW-afstandsringen kunnen open lagers met Z-type afdichtringen aan beide zijden nagesmeerd worden. Het gebruik van een set afstandsringen zorgt voor een vrije doorgang voor nieuw vet. De set bestaat uit twee ringen – één voor montage in de boring van het lagerhuis en één voor montage op de as. Deze huis- en asringen moeten afzonderlijk besteld worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistieke afmetingen (D x B x H)2x100x85 mm
Logistiek gewicht14,5 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte2 mm
Dikte0,8 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
€ 4,06 excl. BTW
/ stuk
€ 4,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden