Referenties
Makita:191N76-3
Rubix:A0536306
Fabrikant:191N76-3
EAN:0088381574945

Productdetails : MAKITA ACCU BL1420G 14,4V 2,0Ah
Past ook op Maktec model: MT070, MT080.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 2 Ah |
| Spanning | 14,4 V |
| Type | li-ion accu |
| Model | bl1420g (191n76-3) |
| Gewicht | 0,33 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,35 excl. BTW
/ stuk
€ 64,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
