MILWAUKEE ACCU M12 6,0 AH M12 B6

M12™ 6,0 Ah accu

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4932451395
Rubix:A0423808
Fabrikant:4932451395
EAN:4002395158638
MILWAUKEE ACCU M12 6,0 AH M12 B6

Technische samenvatting

Capaciteit6 Ah
Spanning12 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE ACCU M12 6,0 AH M12 B6


De Milwaukee® M12 B6 accu biedt een langere looptijd, een geoptimaliseerd vermogen en een hoge slijtvastheid. Hij is volledig compatibel met elk snoerloos gereedschap van de M12™ serie.

Kenmerken:
De M12 B6 accu levert tot drie keer langere looptijd en 20% meer vermogen in vergelijking met eerdere generaties. Dankzij de REDLITHIUM™ technologie wordt het risico op overbelasting beperkt, waardoor zowel de accu als het gereedschap optimaal beschermd zijn, zelfs onder zware omstandigheden. Het elektronisch bewakingssysteem optimaliseert elke cel afzonderlijk en verlengt zo de levensduur. De eendelige behuizing absorbeert trillingen en schokken doeltreffend. Bovendien blijft deze accu betrouwbaar presteren tot -20 °C.

Specificaties:
• Milwaukee®-referentie: 4932451395
• Spanning: 12 V
• Capaciteit: 6,0 Ah
• Type accu: lithium-ion (Li-ion)
• Gewicht: 0,4 kg
• Compatibel systeem: Milwaukee® M12™
• Oplaadtijd afhankelijk van de lader: 95 min (M12-18 FC & SC), 130 min (M12 C4 en M12-18 C), 165 min (M12-18 AC)

Normen:
De Milwaukee® M12 B6 accu voldoet aan de veiligheidseisen voor lithium-ionaccu’s. Dit product is CE-gecertificeerd en conform de REACH-verordening.

Merkinformatie:
Milwaukee® Tool werd in 1924 in de Verenigde Staten opgericht en is wereldwijd een toonaangevende fabrikant van innovatief elektrisch gereedschap en accessoires voor professionals. Het bedrijf staat bekend om duurzame oplossingen die geschikt zijn voor intensief gebruik in de bouw, de industrie en het onderhoud.

Sterke punten

• REDLITHIUM™ technologie: geavanceerde bescherming tegen overbelasting en oververhitting
• Tot 3 keer langere looptijd, ideaal voor langdurige werkzaamheden zonder tussentijds opladen
• Intelligente celbewaking voor een langere levensduur
• Robuuste eendelige constructie voor optimale schokbestendigheid

Toepassingen

De M12 B6 accu is ideaal voor een breed scala aan industriële en ambachtelijke toepassingen, zoals in het onderhoud, de bouw, de elektrotechniek en loodgieterswerk. Hij is perfect geschikt voor professionals die werken met Milwaukee®-elektrisch handgereedschap van de M12™ serie en die behoefte hebben aan een hoge autonomie en constant vermogen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Capaciteit6 Ah
Spanning12 V
Typelithium
103,90 excl. BTW
/ stuk
125,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden