Referenties
Metabo:602242850
Rubix:19092280
EAN:4007430286901




Productdetails : METABO ACCU BLAZER AG 18 BODY
Lichte blazer bijv. voor het afblazen van spaanders op werkstuk, werkplek, transporteur etc.
Goede ergonomie door optimaal zwaartepunt en rubberen handgreep
Robuuste constructie voor elk soort gebruik in de werkplaats en in de bouw
Vario (V)-elektronica voor traploos regelbare luchtsnelheid bij het blazen
Stelwieltje om vooraf 3 luchtsnelheidniveaus te kiezen voor het flexibel gebruik
Rubberen eindstuk van de blaaspijp ter bescherming van gevoelige oppervlakken
Comfortabel afblazen van vloeroppervlakken met behulp van de meegeleverde verlenging van de blaaspijp
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Goede ergonomie door optimaal zwaartepunt en rubberen handgreep
Robuuste constructie voor elk soort gebruik in de werkplaats en in de bouw
Vario (V)-elektronica voor traploos regelbare luchtsnelheid bij het blazen
Stelwieltje om vooraf 3 luchtsnelheidniveaus te kiezen voor het flexibel gebruik
Rubberen eindstuk van de blaaspijp ter bescherming van gevoelige oppervlakken
Comfortabel afblazen van vloeroppervlakken met behulp van de meegeleverde verlenging van de blaaspijp
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Lichte blazer bijv. voor het afblazen van spaanders op werkstuk, werkplek, transporteur etc.|Goede ergonomie door optimaal zwaartepunt en rubberen handgreep|Robuuste constructie voor elk soort gebruik in de werkplaats en in de bouw|Vario (V)-elektronica voor traploos regelbare luchtsnelheid bij het blazen|Stelwieltje om vooraf 3 luchtsnelheidniveaus te kiezen voor het flexibel gebruik|Rubberen eindstuk van de blaaspijp ter bescherming van gevoelige oppervlakken|Comfortabel afblazen van vloeroppervlakken met behulp van de meegeleverde verlenging van de blaaspijp|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1,8 kg |
| Draadloos | ja |
| Warmtemotor | nee |
| Spanning | 18 V |
| Aangepaste tariefcode | 84145995 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,00 excl. BTW
/ stuk
€ 139,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden