MAKITA 40V MAX BLAAS- EN ZUIGMACHINE AS001GA101
XGT 40 V Max Blaas- en zuigmachine
Zie technische informatieReferenties
Makita:AS001GA101
Rubix:A0660127
Fabrikant:AS001GA101
EAN:0088381755436

Productdetails : MAKITA 40V MAX BLAAS- EN ZUIGMACHINE AS001GA101
Krachtige accublazer met veel toepassingen door de 5 verschillende standaard meegeleverde opzetstukken. Met optionele accessoires is de machine te gebruiken om vacuümzakken te ontluchten. Hierdoor ideale machine voor bijvoorbeeld verpakkingsindustrie en onderhoud van installaties. Regelbaar toerental in vier standen. Voorzien van vastzetknop voor continu gebruik. Werkt tot maximaal 50 minuten op stand 1 of maximaal 13 minuten op stand 4 (XGT 2,5 Ah accu, BL4025). Variabele snelheidsregeling door gebruik van de schakelaar. De machine is gemakkelijk te gebruiken in een rechtopstaande houding. Ook handige voor het opblazen van luchtbedden en andere accessoires. De 5 standaard meegeleverde opzetstukken kunnen worden gebruikt voor opblazen en schoonmaken. Als optionele accessoire zijn er opzetstukken voor leegzuigen verkrijgbaar. Geïntegreerde LED-verlichting voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 2,3 kg |
| Draadloos | ja |
| Warmtemotor | nee |
| Spanning | 40 V |
| Luchtvolume | 1100 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 378,30 excl. BTW
/ stuk
€ 457,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
