METABO ACCU-BOORSCHROEFM. BS18 LTX-3BLQI METAL 603180660

accu-boorschroefmachine

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:603180660
Rubix:A0337121
EAN:4061792211667
METABO ACCU-BOORSCHROEFM. BS18 LTX-3BLQI METAL 603180660

Technische samenvatting

Spanning18 V
Boorkopcapaciteit13 mm
Maximaal koppel130 N.m
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO ACCU-BOORSCHROEFM. BS18 LTX-3BLQI METAL 603180660


Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal
Extreem krachtige boorhouder met naspanfunctie tegen doorslippen van het gereedschap en uiterst nauwkeurig ronddraaien
Derde versnelling met hoog toerental (max. 4.000 t/min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren, vooral in metaal
Metabo QuickPlus-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken bij maximale belasting
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Snelwisselboorhouder Futuro Top "QuickPlus", Extra handgreep, Haaksleutel, 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah), Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L

Sterke punten

Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal|Extreem krachtige boorhouder met naspanfunctie tegen doorslippen van het gereedschap en uiterst nauwkeurig ronddraaien|Derde versnelling met hoog toerental (max. 4.000 t/min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren, vooral in metaal|Metabo QuickPlus-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken bij maximale belasting|Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken|Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken|Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting|Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming|Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied|Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Boorkopcapaciteit13 mm
Maximaal koppel130 N.m
Boorcapaciteit staal16 mm
Draadloosja
Onbelast toerental4000 rpm
Modelbs 18 ltx-3 bl q i metal
Batterijcapaciteit5,5 Ah
Gewicht3 kg
€ 669,00 excl. BTW
/ stuk
€ 809,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden