BOSCH EXPERT KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER EXSB18V-90 06019R3100
ACCU-BOORSCHROEV.DRAAIER EXSB18V-90
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06019R3100
Rubix:A0890524
Fabrikant:06019R3100
EAN:4053423619157






Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Maximaal koppel | 65 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
Documenten
Productdetails : BOSCH EXPERT KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER EXSB18V-90 06019R3100
De EXPERT EXSB18V-90 is een krachtige accuklopboorschroevendraaier. Deze superieure allrounder met borstelloze motor levert topprestaties met een zacht koppel van 36 Nm, een hard koppel van 65 Nm, een toerental van 2.100 min-1 en aantal slagen van 29.500 min-1 voor snel en efficiënt boren in metselwerk. Deze compacte krachtpatser heeft een koplengte van 175 mm met een metalen boorhouder van 13 mm voor meer robuustheid en een fantastische koppeloverdracht. De machine is voorzien van een geavanceerde gebruikersbescherming: KickBack Control beperkt het risico op letsel tot een minimum door de motor te stoppen als de boor vastloopt. Deze functie kan in- en uitgeschakeld worden. De precisiekoppeling zorgt voor een ongeëvenaarde controle over de machine, stopt het doordraaien als dit nodig is, en geeft je de vrijheid om de machine aan jouw behoeften aan te passen. Deze vermindert ook de slijtage van de koppeling en het lawaai dat hierdoor ontstaat.
Sterke punten
•Powerful All-rounder: Strong brushless motor delivers top performance with 36/65 Nm soft/hard torque, 2,100 rpm and 29,500 bpm for fast, efficient masonry work
Compact Powerhouse: Head length of 175 mm with 13 mm metal chuck for increased robustness and great torque transfer
Advanced User Protection: Kickback Control (on/off) minimises the risk of injury by stopping the motor when the drill jams
Unrivalled Tool Control:Precision Clutch (on/off) stops overriding when needed and gives you the freedom to adjust the tool according to your requirements
Compact Powerhouse: Head length of 175 mm with 13 mm metal chuck for increased robustness and great torque transfer
Advanced User Protection: Kickback Control (on/off) minimises the risk of injury by stopping the motor when the drill jams
Unrivalled Tool Control:Precision Clutch (on/off) stops overriding when needed and gives you the freedom to adjust the tool according to your requirements
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 65 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2100 rpm |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,11 excl. BTW
/ stuk
€ 243,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen