DEWALT SCHROEF/KLOPBOORMACHINE 18V XR BL DCD709P2T-QW
Compacte klopboor-schroefmachine XR 18V 5 Ah Li-ion Brushless - metalen boorkop
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCD709P2T-QW
Rubix:A0742017
EAN:5035048737187

Productdetails : DEWALT SCHROEF/KLOPBOORMACHINE 18V XR BL DCD709P2T-QW
Met een lengte van slechts 175 mm en een 2-snelheden brushless-motor die 65 Nm koppel levert en een verlengde batterijduur, is deze krachtige maar compacte 18V klopboor-schroefmachine geschikt voor de meest veeleisende toepassingen. Hij is bovendien uitgerust met LED-verlichting voor een beter zicht op de werkplek en een riemhaak voor gemakkelijk vervoer wanneer hij niet wordt gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,26 excl. BTW
/ stuk
€ 374,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen