METABO ACCU-SCHAAFMACHINE 18V HO 18 LTX 20-82 BODY 602082890
Accu-schaafmachine
Zie technische informatieReferenties
Metabo:602082890
Rubix:A0225024
Fabrikant:602082890
EAN:4007430325082






Productdetails : METABO ACCU-SCHAAFMACHINE 18V HO 18 LTX 20-82 BODY 602082890
Lichte, handzame accu-schaafmachine voor het schaven, gleuven maken en afschuinen
Traploos instelbare schaafdiepte en sponningdiepte
Vlak gefreesde schaafzool van aluminium persgietwerk met V-groef voor het eenvoudig afschuinen
Parallelgeleider voor het nauwkeurig geleiden van de schaaf
Greep met antislip softgrip-oppervlak
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Haakse zaagselafvoeradapter voor gecontroleerde afvoeren van de schaafspaanders
Makkelijk te legen textielen stofzak voor het werken zonder zuiger
Beugel aan de schaafzool voor het neerzetten van de machine en ter bescherming van het werkstuk
Eenvoudige beitelwissel van de robuuste hardmetalen omkeerbare schaafbeitels
Zachtaanloop en overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van motor en aandrijving
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
HM omkeerbare schaafbeitels, Parallelgeleider, Instelmal, Zaagselafvoeradapter, Textielen stofzak, Zonder accu-pack, zonder lader
Traploos instelbare schaafdiepte en sponningdiepte
Vlak gefreesde schaafzool van aluminium persgietwerk met V-groef voor het eenvoudig afschuinen
Parallelgeleider voor het nauwkeurig geleiden van de schaaf
Greep met antislip softgrip-oppervlak
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Haakse zaagselafvoeradapter voor gecontroleerde afvoeren van de schaafspaanders
Makkelijk te legen textielen stofzak voor het werken zonder zuiger
Beugel aan de schaafzool voor het neerzetten van de machine en ter bescherming van het werkstuk
Eenvoudige beitelwissel van de robuuste hardmetalen omkeerbare schaafbeitels
Zachtaanloop en overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van motor en aandrijving
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
HM omkeerbare schaafbeitels, Parallelgeleider, Instelmal, Zaagselafvoeradapter, Textielen stofzak, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Lichte, handzame accu-schaafmachine voor het schaven, gleuven maken en afschuinen|Traploos instelbare schaafdiepte en sponningdiepte|Vlak gefreesde schaafzool van aluminium persgietwerk met V-groef voor het eenvoudig afschuinen|Parallelgeleider voor het nauwkeurig geleiden van de schaaf|Greep met antislip softgrip-oppervlak|Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger|Haakse zaagselafvoeradapter voor gecontroleerde afvoeren van de schaafspaanders|Makkelijk te legen textielen stofzak voor het werken zonder zuiger|Beugel aan de schaafzool voor het neerzetten van de machine en ter bescherming van het werkstuk|Eenvoudige beitelwissel van de robuuste hardmetalen omkeerbare schaafbeitels|Zachtaanloop en overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van motor en aandrijving|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snelheid | 16000 rpm |
| Schaafbreedte | 82 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Lengte | 295 mm |
| Onbelast toerental | 16000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,00 excl. BTW
/ stuk
€ 289,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen