Referenties
Metabo:600441500
Rubix:A0121594
EAN:4007430270986

Productdetails : METABO VLAKSCHUURMACHINE SR 2185
Lichte, handzame schuurmachine met perfecte ergonomie
Excellent schuurbeeld zonder schuurkringen en ribbels voor een professionele oppervlaktebewerking
Greep met antislip softgrip-oppervlak
Trillingsarm werken door zeer rustige loop
Robuuste lagerflens van aluminium persgietwerk
Robuust klemsysteem voor schuurpapier met en zonder klithechting
Makkelijk te legen textiele stofzak voor het werken zonder zuiger
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Met:
Textielen stofzakken, Kunststof koffer
Excellent schuurbeeld zonder schuurkringen en ribbels voor een professionele oppervlaktebewerking
Greep met antislip softgrip-oppervlak
Trillingsarm werken door zeer rustige loop
Robuuste lagerflens van aluminium persgietwerk
Robuust klemsysteem voor schuurpapier met en zonder klithechting
Makkelijk te legen textiele stofzak voor het werken zonder zuiger
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Met:
Textielen stofzakken, Kunststof koffer
Sterke punten
Lichte, handzame schuurmachine met perfecte ergonomie|Excellent schuurbeeld zonder schuurkringen en ribbels voor een professionele oppervlaktebewerking|Greep met antislip softgrip-oppervlak|Trillingsarm werken door zeer rustige loop|Robuuste lagerflens van aluminium persgietwerk|Robuust klemsysteem voor schuurpapier met en zonder klithechting|Makkelijk te legen textiele stofzak voor het werken zonder zuiger|Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 210 W |
| Snelheid | 22300 rpm |
| Schaafbreedte | 92 mm |
| Gewicht | 1,55 kg |
| Lengte | 184 mm |
| Onbelast toerental | 22300 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 84672959 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,00 excl. BTW
/ stuk
€ 156,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen