METABO ACCU SCHROEFMACHINE 18V HBS 18 LTX BL 3000 620062540
Accu-schroevendraaier voor de droogbouw
Zie technische informatieReferenties
Metabo:620062540
Rubix:A0225015
Fabrikant:620062540
EAN:4061792206304





Productdetails : METABO ACCU SCHROEFMACHINE 18V HBS 18 LTX BL 3000 620062540
Universele accu-bandschroefmachine voor alle toepassingen in de droogbouw, ideaal voor het bevestigen van gipsplaten of platen van hout
Autostart: de schroevendraaier start automatisch bij het aandrukken, dat is pas efficiënt werken
Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie, ideaal voor het seriematig bevestigen plaatmateriaal
Lichte, handige schroevendraaier in een ergonomische uitvoering voor een exacte geleiding en krachtoverdracht in de schroefas
Compacte en lichte constructie voor comfortabele bediening met één hand
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het exact verzinken van uitstekende schroeven zonder de diepte-aanslag te hoeven verwijderen
Precies schroeven door fijn instelbare dieptegeleider en geluidsarme klauwkoppeling
Met schroevenmagazijn SPEED FIX 57 voor snelle, exacte seriematige schroefverbindingen: kan zonder hulp van gereedschap worden verwijderd
Magazijn voor het verwerken van in de handel verkrijgbare schroeven op band met een lengte van 25 - 57 mm
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Schroevenmagazijn SPEED FIX 57, Diepte-aanslag, Magnetische bithouder 1/4" (6,35 mm), Phillips-schroefbit maat 2/25 mm, Riemhaak, 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Autostart: de schroevendraaier start automatisch bij het aandrukken, dat is pas efficiënt werken
Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie, ideaal voor het seriematig bevestigen plaatmateriaal
Lichte, handige schroevendraaier in een ergonomische uitvoering voor een exacte geleiding en krachtoverdracht in de schroefas
Compacte en lichte constructie voor comfortabele bediening met één hand
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het exact verzinken van uitstekende schroeven zonder de diepte-aanslag te hoeven verwijderen
Precies schroeven door fijn instelbare dieptegeleider en geluidsarme klauwkoppeling
Met schroevenmagazijn SPEED FIX 57 voor snelle, exacte seriematige schroefverbindingen: kan zonder hulp van gereedschap worden verwijderd
Magazijn voor het verwerken van in de handel verkrijgbare schroeven op band met een lengte van 25 - 57 mm
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Schroevenmagazijn SPEED FIX 57, Diepte-aanslag, Magnetische bithouder 1/4" (6,35 mm), Phillips-schroefbit maat 2/25 mm, Riemhaak, 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Sterke punten
Universele accu-bandschroefmachine voor alle toepassingen in de droogbouw, ideaal voor het bevestigen van gipsplaten of platen van hout|Autostart: de schroevendraaier start automatisch bij het aandrukken, dat is pas efficiënt werken|Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie, ideaal voor het seriematig bevestigen plaatmateriaal|Lichte, handige schroevendraaier in een ergonomische uitvoering voor een exacte geleiding en krachtoverdracht in de schroefas|Compacte en lichte constructie voor comfortabele bediening met één hand|Inschakelbare "Impuls"-functie voor het exact verzinken van uitstekende schroeven zonder de diepte-aanslag te hoeven verwijderen|Precies schroeven door fijn instelbare dieptegeleider en geluidsarme klauwkoppeling|Met schroevenmagazijn SPEED FIX 57 voor snelle, exacte seriematige schroefverbindingen: kan zonder hulp van gereedschap worden verwijderd|Magazijn voor het verwerken van in de handel verkrijgbare schroeven op band met een lengte van 25 - 57 mm|Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 10 N.m |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Draadloos | ja |
| Batterijcapaciteit | 4 Ah |
| Max. toerental | 3000 rpm |
| Verpakking | metabox 145 l |
| Schroefcapaciteit | 57 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 528,00 excl. BTW
/ stuk
€ 638,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen