YOKOTA AKKU IMPULSMOERAANZETTER 1/4 HEX YBX-50A
Yokota accu impulsmoeraanzetters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YZ-N600A-Z
Rubix:25043598
EAN:8717981377046

Documenten
Productdetails : YOKOTA AKKU IMPULSMOERAANZETTER 1/4 HEX YBX-50A
YOKOTA YZ-N accu impulsmoeraanzetters zijn krachtig, nauwkeurig en geven geen terugslag. Het zeer compacte ontwerp zorgt voor goede toegang tot de boutverbinding. Het bevestigen van M6 schroefverbindingen met een moment tot 20 Nm met hoge snelheid en opmerkelijk lage reactie krachten. Het koppel instellen, aangepast aan de specifieke boutverbinding, geschiedt door de combinatie van enerzijds de instelschroef in het impulsmechanisme en anderzijds de snelheidsregeling van de motor. Kenmerken: • Geen terugslag • Hoge schroefsnelheid • Hybride techniek • Borstelloze DC motor aandrijving Levering exclusief accu en lader.
Battery Impulse Tool M6 w/o Battery
Sterke punten
•No kickback
High speed fastening
Hybrid technology
DC drive brushless motor
High speed fastening
Hybrid technology
DC drive brushless motor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 20 N.m |
| Gewicht | 1 kg |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.485,87 excl. BTW
/ stuk
€ 3.007,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
