METABO ACCU-SLAGMOERSLEUT.18V SSW 18 LTX 800 BL SET METABOX
Accu-slagschroevendraaier/-slagmoersleutel
Zie technische informatieReferenties
Metabo:602403660
Rubix:A0337140
Fabrikant:602403660
EAN:4061792228719

Productdetails : METABO ACCU-SLAGMOERSLEUT.18V SSW 18 LTX 800 BL SET METABOX
Krachtige accu-slagmoersleutel met 1/2" buitenvierkant en 800 Nm
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Oplossing in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische toerentalregeling dat de schroef/moer na het losdraaien valt
Schroefverbindingen in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische uitschakeling na de eerste slag dat de schroef/moer te vast wordt gedraaid
Hoog koppel bij tegelijkertijd bijzonder handzame constructie
Extreem krachtig voor zware schroeftoepassingen
Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Riemhaak, 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah), Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Oplossing in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische toerentalregeling dat de schroef/moer na het losdraaien valt
Schroefverbindingen in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische uitschakeling na de eerste slag dat de schroef/moer te vast wordt gedraaid
Hoog koppel bij tegelijkertijd bijzonder handzame constructie
Extreem krachtig voor zware schroeftoepassingen
Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Riemhaak, 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah), Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Sterke punten
Krachtige accu-slagmoersleutel met 1/2" buitenvierkant en 800 Nm|Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik|Oplossing in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische toerentalregeling dat de schroef/moer na het losdraaien valt|Schroefverbindingen in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische uitschakeling na de eerste slag dat de schroef/moer te vast wordt gedraaid|Hoog koppel bij tegelijkertijd bijzonder handzame constructie|Extreem krachtig voor zware schroeftoepassingen|Terugslagarm werken met zeer hoog koppel|12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum|Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek|Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur|Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar|LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 1200 N.m |
| Gewicht | 2,9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 599,00 excl. BTW
/ stuk
€ 724,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden





