METABO ACCU-SLAGMOERSLEUT.18V SSW 18 LTX 1450 BL SET METABOX
Accu-slagschroevendraaier/-slagmoersleutel
Zie technische informatieReferenties
Metabo:602401660
Rubix:A0337138
Fabrikant:602401660
EAN:4061792202061




Productdetails : METABO ACCU-SLAGMOERSLEUT.18V SSW 18 LTX 1450 BL SET METABOX
Extreem krachtige accu-slagmoersleutel met 1/2" buitenvierkant en 1.450 Nm
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Oplossing in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische toerentalregeling dat de schroef/moer na het losdraaien valt
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Extreem krachtig voor zware schroeftoepassingen
Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met talrijke 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah), Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Oplossing in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische toerentalregeling dat de schroef/moer na het losdraaien valt
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Extreem krachtig voor zware schroeftoepassingen
Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met talrijke 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah), Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Sterke punten
Extreem krachtige accu-slagmoersleutel met 1/2" buitenvierkant en 1.450 Nm|Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik|Oplossing in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische toerentalregeling dat de schroef/moer na het losdraaien valt|Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting|Extreem krachtig voor zware schroeftoepassingen|Terugslagarm werken met zeer hoog koppel|12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum|Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek|Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur|LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met talrijke 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 1900 N.m |
| Gewicht | 3,9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 669,00 excl. BTW
/ stuk
€ 809,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen