GEDORE ACCUPOOLKLEM-TREKKER 2-ARMIG 70X80MM - 1.12/00
Accupoolklem-trekker 1.12
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1.12/00
Rubix:10050809
Fabrikant:1628402
EAN:4036976112108


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 8 mm |
| Uitwendige capaciteit | 70 mm |
Productdetails : GEDORE ACCUPOOLKLEM-TREKKER 2-ARMIG 70X80MM - 1.12/00
• ideaal voor het trekken van kleine delen zoals accupoolklemmen, schijven, wielen, kogellagers enz.
• de haken trekken zichzelf vast
Accupoolklem-trekker 2-armig 70x80 mm ideaal voor het trekken van kleine delen zoals accupoolklemmen, schijven, wielen, kogellagers enz. de haken trekken zichzelf vast
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 8 mm |
| Uitwendige capaciteit | 70 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Extractievermogen | 0,5 t |
| Gebruik | voor het trekken/verwijderen van kleine onderdelen zoals accupoolklemmen, schijven, wielen en kogellagers; de haken klemmen automatisch. |
| Diameter | 10 mm |
| Type | 2-armig |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,79 excl. BTW
/ stuk
€ 39,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden