ANSELL HANDSCHOEN ACCUTECH 91-225 MT 6
AccuTech® 91-225 steriele latex handschoenen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:91-225 06
Rubix:22441612
Fabrikant:91225060

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACCUTECH 91-225 MT 6
De AccuTech® 91-225 steriele wegwerp latex cleanroom handschoen van Ansell is ontwikkeld om te voldoen aan de strenge eisen van steriele en gecontroleerde omgevingen. Het anatomische ontwerp en de compatibiliteit met cleanrooms van klasse 100 (ISO 5)/klasse A garanderen een betrouwbare bescherming, met behoud van de vingervaardigheid die nodig is voor nauwkeurige handelingen.
Kenmerken:
De AccuTech® 91-225 steriele wegwerphandschoen is vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex en combineert een hoge beschermingsgraad met een uitstekende tastgevoeligheid voor toepassingen in gecontroleerde omgevingen. Het anatomische, hand-specifieke ontwerp zorgt voor een natuurlijke pasvorm. De vingertoppen met reliëf bieden een goede grip op instrumenten, terwijl het gechloreerde binnenoppervlak het aantrekken vergemakkelijkt. De PEARL™-technologie verlaagt het eiwitgehalte en beperkt zo het risico op allergische reacties.
Specificaties:
• Materiaal: natuurlijk rubberlatex
• Kleur: naturel
• Vorm: anatomisch met rechte vingers
• Buitenoppervlak: vingertoppen met reliëf
• Binnenoppervlak: gechloreerd
• Dikte handpalm (mm/mil): 0,22/8,66
• Dikte vingers (mm/mil): 0,23/9,1
• Dikte manchet (mm/mil): 0,25/9,8
• Treksterkte (voor en na veroudering): 9 N
Normen:
• CE 0493- en UKCA-gecertificeerd: bevestigt de conformiteit met de Europese en Britse veiligheids- en gezondheidsvereisten
• EN 556: specificaties voor de aanduiding “steriel” van medische hulpmiddelen
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, inclusief ontwerp, comfort en veiligheid
• EN ISO 374-1 Type B (LPT): testmethoden en prestatieniveaus voor chemische bestendigheid
• EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen, inclusief virussen
• ISO 10282: eisen voor steriele chirurgische rubberhandschoenen voor eenmalig gebruik
• ISO 11193: eisen voor niet-chirurgische medische wegwerphandschoenen
• ISO 13485: kwaliteitsbeheersysteem voor het ontwerp en de productie van medische hulpmiddelen
• ISO 14001: eisen voor milieubeheersystemen van productielocaties
Kenmerken:
De AccuTech® 91-225 steriele wegwerphandschoen is vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex en combineert een hoge beschermingsgraad met een uitstekende tastgevoeligheid voor toepassingen in gecontroleerde omgevingen. Het anatomische, hand-specifieke ontwerp zorgt voor een natuurlijke pasvorm. De vingertoppen met reliëf bieden een goede grip op instrumenten, terwijl het gechloreerde binnenoppervlak het aantrekken vergemakkelijkt. De PEARL™-technologie verlaagt het eiwitgehalte en beperkt zo het risico op allergische reacties.
Specificaties:
• Materiaal: natuurlijk rubberlatex
• Kleur: naturel
• Vorm: anatomisch met rechte vingers
• Buitenoppervlak: vingertoppen met reliëf
• Binnenoppervlak: gechloreerd
• Dikte handpalm (mm/mil): 0,22/8,66
• Dikte vingers (mm/mil): 0,23/9,1
• Dikte manchet (mm/mil): 0,25/9,8
• Treksterkte (voor en na veroudering): 9 N
Normen:
• CE 0493- en UKCA-gecertificeerd: bevestigt de conformiteit met de Europese en Britse veiligheids- en gezondheidsvereisten
• EN 556: specificaties voor de aanduiding “steriel” van medische hulpmiddelen
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, inclusief ontwerp, comfort en veiligheid
• EN ISO 374-1 Type B (LPT): testmethoden en prestatieniveaus voor chemische bestendigheid
• EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen, inclusief virussen
• ISO 10282: eisen voor steriele chirurgische rubberhandschoenen voor eenmalig gebruik
• ISO 11193: eisen voor niet-chirurgische medische wegwerphandschoenen
• ISO 13485: kwaliteitsbeheersysteem voor het ontwerp en de productie van medische hulpmiddelen
• ISO 14001: eisen voor milieubeheersystemen van productielocaties
Sterke punten
• Ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort en hoge precisie
• Gegarandeerde compatibiliteit met steriele omgevingen (klasse 100/ISO klasse 5 & EU GMP Grade A/B)
• Laag eiwitgehalte dankzij de PEARL™-technologie, vermindert allergierisico
• Vingertoppen met reliëf voor verbeterde grip en veilige manipulatie
• Gecontroleerde dikte voor een optimale balans tussen barrièrebescherming en tastgevoeligheid
• Gegarandeerde compatibiliteit met steriele omgevingen (klasse 100/ISO klasse 5 & EU GMP Grade A/B)
• Laag eiwitgehalte dankzij de PEARL™-technologie, vermindert allergierisico
• Vingertoppen met reliëf voor verbeterde grip en veilige manipulatie
• Gecontroleerde dikte voor een optimale balans tussen barrièrebescherming en tastgevoeligheid
Toepassingen
Deze wegwerphandschoen is bedoeld voor etiketteer-, vul- en verpakkingswerkzaamheden in aseptische omgevingen, evenals voor meng- en formulatieprocessen van vaste of vloeibare stoffen. Daarnaast is hij geschikt voor monstername en -verwerking en voor het overbrengen van componenten in kritische zones. De handschoen is bijzonder geschikt voor toepassingen in productie binnen de biotechnologie, laboratorium, onderzoek en ontwikkeling, de farmaceutische productie en gecontroleerde en kritieke omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Maat | 6 |
| Lengte | 300 mm |
| Kleur | beige |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Verpakking | 1 paar per binnenverpakking; één binnenverpakking per smart-pakket; 25 smart-pakketten per binnenzak; 2 binnenzakken per buitenzak; 4 buitenzakken per karton met voering; 200 paar per karton |
| Dikte | 0,18 mm |
| Materiaal | natuurlijk rubberlatex |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 578,00 excl. BTW
/ 200 paar
€ 699,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen