TEGERA HANDSCHOEN 84303 MT 9 (PK=100ST)
Wegwerphandschoenen - Algemene bescherming 84303 TEGERA®
Zie technische informatieReferenties
Tegera:84303-9
Rubix:A0612606
EAN:7340118390895

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 84303 MT 9 (PK=100ST)
Een wegwerpnitrilhandschoen, gechloreerd en poedervrij, met uitstekende vingertopgevoeligheid en een gestructureerde grip op de vingertoppen. Hij is eenvoudig aan- en uit te trekken en goedgekeurd voor omgang met levensmiddelen. Dankzij de touchscreen-functionaliteit kunt u uw smartphone gebruiken terwijl u de handschoenen draagt. 0,06 mm/2,36 mils. 100 stuks/doos. 10 dozen/karton.
Sterke punten
Bescherming tegen chemische spatten, Goedgekeurd voor omgang met levensmiddelen, Binnenzijde gechloreerd, Touchscreen-compatibel, Waterdicht, Zacht, Elastisch, Dun
Toepassingen
Landbouwwerk, Montage, Reiniging, Decontaminatie, Technische werkzaamheden, Fijnmontage, Omgang met levensmiddelen, Gezondheidszorg, Hotel- en restaurantwerk, Inspectiewerk, Keukenwerk, Laboratoriumwerk, Verfspuitwerk, Schilderwerk, Petrochemische werkzaamheden, Sanitatie, Servicewerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 240 mm |
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Dikte | 0,06 mm |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,50 excl. BTW
/ pak
€ 21,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen