ACE STOOTDEMPER MC4550EUM-4-V4A

ACE industriële schokdempers, zelfcompenserend, gemaakt van roestvrij staal 1.4404

Zie technische informatie

Referenties

ACE:MC4550EUM-4-V4A
Rubix:A0156803
Fabrikant:MC4550EUM-4-V4A
ACE STOOTDEMPER MC4550EUM-4-V4A

Technische samenvatting

Typemc
Baan48,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ACE STOOTDEMPER MC4550EUM-4-V4A


Deze zelfcompenserende schokdempers uit de innovatieve MAGNUM-serie van ACE zijn uitgerust met de nieuwste dempingstechnologie. U profiteert van de verlengde levensduur van de producten, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. Dit wordt gegarandeerd door de nieuwste afdichtingstechnologie, een gegloeid geleidingslager en de geïntegreerde positieve aanslag. Door de hoge energieabsorptie in een compact ontwerp en een groot bereik van de effectieve belastingen (tussen 3 kg en 63700 kg!) ontstaan er nieuwe perspectieven met betrekking tot de afmetingen van de demper en het gebruik van het vermogen van de machine. De doorlopende buitendraad en de uitgebreide accessoires die zijn afgestemd op de MAGNUM-serie openen nieuwe mogelijkheden op het gebied van ontwerp en montage. Met zijn uitgebreide assortiment producten en accessoires biedt ACE op maat gemaakte oplossingen voor vrijwel elke toepassing. Onze deskundige adviseurs helpen u graag bij het configureren van de accessoires en het ontwerp.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1360 g
Typemc
Baan48,5 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84879059
809,56 excl. BTW
/ stuk
979,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen