Referenties
ACE:FYN-U1-L203
Rubix:05320739
Fabrikant:FYN-U1-L203
EAN:4049012015387

Productdetails : ACE ROTATIEREM - FYN-U1-L203
ACE rotatieremmers zijn onderhoudsvrij en montageklaar. Ze worden geleverd als vast ingesteld of instelbaar. De dempingswijze kan rechts, links of aan beide zijden zijn. De buitenbehuizingen zijn van metaal of kunststof. De krachtoverbrenging kan via asbevestiging of tandwiel (4 standaardmodules) plaatsvinden. Voor rotatieremmers met tandwiel zijn kunststof tandstangen (modules 0.5 tot 1.0) leverbaar. Ze zijn bijzonder geschikt voor tape-decks, fotokopieerapparaten, toiletdeksels, terugslagkleppen, kleppen, afdekkappen, CD-speler-insteekbakken, auto-handschoenenkastjes, meubelindustrie etc. Met zijn uitgebreide product- en accessoiresprogramma biedt ACE op maat gemaakte oplossingen voor vrijwel elke toepassing. Bij de samenstelling van de accessoires en de dimensionering staan onze deskundige adviseurs u graag terzijde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Type | ace rotatierem - fyn-u1-l203 |
| Baan | 16 mm |
| Laadcapaciteit | 0,04 kg |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Lengte | 57 mm |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,61 excl. BTW
/ stuk
€ 81,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen