ACE STOOTDEMPER ZELFINSTELLEND - SC650EUM-2

ACE miniatuur schokdemper, zachte aanslag en zelfcompenserend

Zie technische informatie

Referenties

ACE:SC650EUM-2
Rubix:05320230
Fabrikant:SC650EUM-2
EAN:4049012003476
ACE STOOTDEMPER ZELFINSTELLEND - SC650EUM-2

Technische samenvatting

Typeminiatuur schokdemper
Baan25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ACE STOOTDEMPER ZELFINSTELLEND - SC650EUM-2


ACE miniatuur schokdempers zijn onderhoudsvrije, kant-en-klaar te monteren hydraulische machine-elementen. De SC-serie kan worden uitgevoerd met een lineaire of progressieve remcurve. Lange slagen zorgen voor zeer lage rem- en reactiekrachten. Ze hebben een geïntegreerde positieve aanslag en zijn bijzonder geschikt voor grijpsystemen, lineaire cilinders, zuigerstangloze cilinders, pneumatisch aangedreven sleeën, enz. Door een zeer klein overlappend gewichtsbereik kunt u ideaal een effectief belastingsbereik van 0.7 kg tot 2088 kg dekken. Met een zijbelastingadapter zijn inslaghoeken tot 25° mogelijk. Met zijn uitgebreide assortiment producten en accessoires biedt ACE maatwerkoplossingen voor vrijwel elke toepassing. Onze deskundige adviseurs helpen u graag bij het configureren van de accessoires en ondersteunen u bij het ontwerp.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht310 g
Typeminiatuur schokdemper
Baan25,4 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur66 °C
Lengte143 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84879059
132,28 excl. BTW
/ stuk
160,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden