Referenties
ACE:SC190EUM-5
Rubix:A0157197
Fabrikant:SC190EUM-5
EAN:4049012003292

Productdetails : ACE STOOTDEMPER SC190EUM-5
ACE-miniatuurschokdempers zijn onderhoudsvrije, kant-en-klare hydraulische machine-elementen. De SC2-serie heeft een tot drie keer hogere energieabsorptie dan de standaard SC-serie met een vergelijkbare afmeting. Ze hebben een geïntegreerde positieve aanslag en zijn bijzonder geschikt voor handlingapparatuur, lineaire cilinders, cilinders zonder zuigerstang, pneumatisch aangedreven sleden enz. Dankzij een dynamische membraanafdichting is directe installatie als eindstootdemping in de pneumatische cilinders (max. 7 bar) mogelijk tot het type SC2190. Kruisgewijs gegradueerde hardheidsbereiken zorgen voor een complete toepassing bij een effectieve massa van 1 kg tot 6350 kg. Met zijn uitgebreide assortiment producten en accessoires biedt ACE op maat gemaakte oplossingen voor vrijwel elke toepassing. Onze deskundige adviseurs helpen u graag bij het configureren van de accessoires en het ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Baan | 12 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 66 °C |
| Lengte | 95 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,08 excl. BTW
/ stuk
€ 169,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen