Referenties
ACE:A11/2X61/2EUS
Rubix:A0157027
Fabrikant:A11/2X61/2EUS

Productdetails : ACE STOOTDEMPER A11/2X61/2EUS
De ACE-schokdempers voor de industrie zijn krachtig en aanpasbaar. Dit zijn robuuste, kant-en-klare hydraulische machine-elementen met een zeer hoge energieabsorptie en een breed scala aan dempingswaarden. De zware industriële schokdempers zijn de eerste keuze voor zware toepassingen en in de zware machine-industrie, wanneer er geen nauwkeurige bedrijfsgegevens kunnen worden bepaald.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11950 g |
| Type | a |
| Baan | 165 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.308,28 excl. BTW
/ stuk
€ 1.583,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen