Referenties
ACE:A2X8EUF
Rubix:A0157012
Fabrikant:A2X8EUF

Productdetails : ACE STOOTDEMPER A2X8EUF
De ACE-schokdempers voor de industrie zijn krachtig en aanpasbaar. Dit zijn robuuste, kant-en-klare hydraulische machine-elementen met een zeer hoge energieabsorptie en een breed scala aan dempingswaarden. De zware industriële schokdempers zijn de eerste keuze voor zware toepassingen en in de zware machine-industrie, wanneer er geen nauwkeurige bedrijfsgegevens kunnen worden bepaald.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19850 g |
| Type | a |
| Baan | 203 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.299,92 excl. BTW
/ stuk
€ 2.782,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen