Referenties
ACE:CA2X10EU-2R
Rubix:A0156916
Fabrikant:CA2X10EU-2R

Productdetails : ACE STOOTDEMPER CA2X10EU-2R
Zelfcompenserende en krachtige industriële schokdempers van ACE. Alle types van deze serie zijn ontworpen voor toepassingen waarbij een grote energiereductie en robuustheid belangrijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14290 g |
| Type | ca |
| Baan | 254 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.325,50 excl. BTW
/ stuk
€ 2.813,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen