AVENTICS TEGENLAGER CM1-MP6-080-FO-AL-ISO15552 - 1827001623

Achteroog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Aventics:1827001623
Rubix:05080603
Fabrikant:1827001623
AVENTICS TEGENLAGER CM1-MP6-080-FO-AL-ISO15552 - 1827001623
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : AVENTICS TEGENLAGER CM1-MP6-080-FO-AL-ISO15552 - 1827001623


Achterste tenon, MP6-serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeachteroog
Aansluiting 120 mm
Diameter zuiger80 mm
Aangepaste tariefcode84828000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,55 excl. BTW
/ stuk
127,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen