Referenties
SMC:MU-D03
Rubix:05265437
Fabrikant:MU-D03

Productdetails : SMC SCHARNIER MU DIAMETER 32 MU-D03
De MU vlakke cilinder met zijn elliptische ontwerp biedt een smal profiel met behoud van krachtafgifte. De MU cilinder kan de noodzaak wegnemen voor de hogere werkdrukken die gewoonlijk vereist zijn bij conventionele vlakke cilinders. De ovale constructie van de zuiger zorgt ook voor een intrinsieke anti-rotatiefunctie zonder dat er een stang met platte vlakken nodig is, wat een betere geleiding en levensduur biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x67x32 mm |
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Type | tandwielketting |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,86 excl. BTW
/ stuk
€ 13,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen