ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR POLAR GRIP 23-700 MT 10
ActivArmr® 23-700
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:23-700-10
Rubix:22440678
Fabrikant:23700100
EAN:0076490498900

Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Isolatiewaarde (EN 511) | 111 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR POLAR GRIP 23-700 MT 10
De ActivArmr® 23-700 handschoenen zijn ontworpen om doeltreffende bescherming te bieden tegen kou en het binnendringen van vloeistoffen te voorkomen, waardoor de handen droog en veilig blijven bij werkzaamheden in vochtige en koude omgevingen. Dankzij de isolatie van polyurethaanschuim en de PVC-coating met ruwe afwerking garanderen ze optimaal comfort, uitstekende grip en een doeltreffende barrière tegen vloeistoffen en chemische stoffen.
Kenmerken:
De ActivArmr® 23-700 handschoenen hebben een isolatie van PU-schuim die extra warmte en comfort biedt, zelfs bij lage temperaturen. De PVC-coating met ruwe afwerking zorgt voor een sterke, betere grip op natte en gladde voorwerpen en beschermt de handen tegen gevaarlijke vloeistoffen, zouten en andere chemicaliën. Deze handschoenen gaan langer mee dan traditionele leren modellen en zijn bijzonder goed bestand tegen schuren. Dit product heeft een slagboom die voorkomt dat vloeistoffen de handen en polsen bereiken, wat zorgt voor extra bescherming van handen en polsen.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: PVC.
- Voeringmateriaal: katoen, nylon, polyurethaanschuimen isolatie.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: ja.
- Kleur: fluorescerend oranje.
- Lengte: 275 - 300 mm.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en de norm EN 388 met een classificatie van 3121B, wat de weerstand tegen schuren (3/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforatie (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B. Dit product is ook in overeenstemming met de norm EN 511-111 en biedt bescherming tegen convectiekoude (1/4) en contactkoude (1/4), behalve dat het waterdicht is.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1893 en is geëvolueerd om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Ansell onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot eisen inzake voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
De ActivArmr® 23-700 handschoenen hebben een isolatie van PU-schuim die extra warmte en comfort biedt, zelfs bij lage temperaturen. De PVC-coating met ruwe afwerking zorgt voor een sterke, betere grip op natte en gladde voorwerpen en beschermt de handen tegen gevaarlijke vloeistoffen, zouten en andere chemicaliën. Deze handschoenen gaan langer mee dan traditionele leren modellen en zijn bijzonder goed bestand tegen schuren. Dit product heeft een slagboom die voorkomt dat vloeistoffen de handen en polsen bereiken, wat zorgt voor extra bescherming van handen en polsen.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: PVC.
- Voeringmateriaal: katoen, nylon, polyurethaanschuimen isolatie.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: ja.
- Kleur: fluorescerend oranje.
- Lengte: 275 - 300 mm.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en de norm EN 388 met een classificatie van 3121B, wat de weerstand tegen schuren (3/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforatie (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B. Dit product is ook in overeenstemming met de norm EN 511-111 en biedt bescherming tegen convectiekoude (1/4) en contactkoude (1/4), behalve dat het waterdicht is.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1893 en is geëvolueerd om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Ansell onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot eisen inzake voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Insulated winter glove with a turn-out barrier which prevents liquids from getting to the hand.
Sterke punten
- Isolatie van PU-schuim biedt effectieve thermische bescherming tegen de kou;
- PVC-coating met ruwe afwerking voor optimale grip op natte en gladde oppervlakken;
- Robuust ontwerp voor een grotere duurzaamheid dan traditionele lederen handschoenen;
- Slagboom om binnendringen te voorkomen en handen en polsen extra te beschermen;
- Antistatisch om de veiligheid bij specifieke toepassingen te garanderen.
- PVC-coating met ruwe afwerking voor optimale grip op natte en gladde oppervlakken;
- Robuust ontwerp voor een grotere duurzaamheid dan traditionele lederen handschoenen;
- Slagboom om binnendringen te voorkomen en handen en polsen extra te beschermen;
- Antistatisch om de veiligheid bij specifieke toepassingen te garanderen.
Toepassingen
De ActivArmr® 23-700 handschoenen zijn ideaal voor professionals die in koude omgevingen werken en blootgesteld zijn aan vocht. Ze zijn geschikt voor diverse sectoren, waaronder de voedingsverwerkingsindustrie, de auto-industrie en algemene diensten. Ze worden aanbevolen voor het opslaan van verpakt vlees, opslag en vervoer, tuin- en landbouwwerkzaamheden, het werken op bouwterreinen, het inzamelen van afval en het landmeten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 259 g |
| Maat | 10 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 111 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Coating van de handschoenen | polyvinylchloride (pvc) |
| Kleur | oranje |
| Materiaal | polyurethaan/nylon/katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,20 excl. BTW
/ paar
€ 25,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden