ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-110 MT 7
Thermische handschoen proFood® 78-110
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:78-110-7
Rubix:22441664
Fabrikant:78110070
EAN:0076490494964

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-110 MT 7
De ActivArmr® 78-110 koudebestendige handschoenenvoeringen van het merk Ansell bieden de ideale oplossing voor wie effectieve bescherming zoekt tegen kou en vocht. Ze zijn ontworpen voor optimale thermische isolatie en langdurig comfort, en zijn bij uitstek geschikt voor koelruimten en toepassingen in de voedselverwerking.
Kenmerken:
De ActivArmr® 78-110 handschoenenvoeringen zijn voorzien van een thermische voering van holle kernvezels, die uitstekende warmte-isolatie biedt, zelfs in koude en vochtige omstandigheden. Dankzij de ademende polyester voering en de geavanceerde breitechnologie zijn deze handschoenen uiterst comfortabel en geschikt voor langdurig gebruik zonder ongemak. Het naadloze ontwerp en de tweehandige pasvorm zorgt voor flexibiliteit, vingervaardigheid en eenvoudig aan- en uittrekken. Bovendien voldoen deze handschoenen aan de eisen voor voedselverwerking van de FDA.
Specificaties:
- Voeringmateriaal: Polyester
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 13
- Siliconevrij: Nee
- Antistatisch: Nee
- Beschikbare maten: 7, 9
- Lengte: 224-254 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Wit
- Verpakking: 12 paar/masterzak, 12 masterzakken/karton
- Was temperatuur: 40 °C
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en aan de EN 388-norm met een classificatie van 214XA, die hun weerstand tegen schuren (2/4), snijden (1/4) en scheuren (4/4) certificeert. Hun snijweerstand volgens ISO EN 13997 is A. Ze voldoen ook aan de EN 511-010-norm, wat bescherming tegen contactkou (1/4) garandeert. Deze handschoenen zijn goedgekeurd door de FDA voor voedselverwerking en voldoen aan de strenge eisen van de voedingsindustrie. Bovendien bieden ze thermische bescherming volgens de EN407-norm niveau 1, waarmee incidentele manipulatie van warme objecten tot 100°C mogelijk is.
Merkinformatie:
Ansell is wereldwijd toonaangevend in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk is opgericht in 1893 en staat bekend om zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten die voldoen aan de strengste veiligheidseisen en geschikt zijn voor diverse sectoren zoals industrie, gezondheidszorg en voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid door milieuvriendelijke praktijken te integreren in zijn productieprocessen. Met geavanceerde technologieën levert Ansell optimale bescherming en zorgt het voor het comfort en de behendigheid die werknemers nodig hebben. Ansell streeft ernaar klanten te ondersteunen bij het verbeteren van hun veiligheid en efficiëntie op de werkvloer, wat het merk een koploper maakt in de PBM-industrie.
Kenmerken:
De ActivArmr® 78-110 handschoenenvoeringen zijn voorzien van een thermische voering van holle kernvezels, die uitstekende warmte-isolatie biedt, zelfs in koude en vochtige omstandigheden. Dankzij de ademende polyester voering en de geavanceerde breitechnologie zijn deze handschoenen uiterst comfortabel en geschikt voor langdurig gebruik zonder ongemak. Het naadloze ontwerp en de tweehandige pasvorm zorgt voor flexibiliteit, vingervaardigheid en eenvoudig aan- en uittrekken. Bovendien voldoen deze handschoenen aan de eisen voor voedselverwerking van de FDA.
Specificaties:
- Voeringmateriaal: Polyester
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 13
- Siliconevrij: Nee
- Antistatisch: Nee
- Beschikbare maten: 7, 9
- Lengte: 224-254 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Wit
- Verpakking: 12 paar/masterzak, 12 masterzakken/karton
- Was temperatuur: 40 °C
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en aan de EN 388-norm met een classificatie van 214XA, die hun weerstand tegen schuren (2/4), snijden (1/4) en scheuren (4/4) certificeert. Hun snijweerstand volgens ISO EN 13997 is A. Ze voldoen ook aan de EN 511-010-norm, wat bescherming tegen contactkou (1/4) garandeert. Deze handschoenen zijn goedgekeurd door de FDA voor voedselverwerking en voldoen aan de strenge eisen van de voedingsindustrie. Bovendien bieden ze thermische bescherming volgens de EN407-norm niveau 1, waarmee incidentele manipulatie van warme objecten tot 100°C mogelijk is.
Merkinformatie:
Ansell is wereldwijd toonaangevend in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk is opgericht in 1893 en staat bekend om zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten die voldoen aan de strengste veiligheidseisen en geschikt zijn voor diverse sectoren zoals industrie, gezondheidszorg en voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid door milieuvriendelijke praktijken te integreren in zijn productieprocessen. Met geavanceerde technologieën levert Ansell optimale bescherming en zorgt het voor het comfort en de behendigheid die werknemers nodig hebben. Ansell streeft ernaar klanten te ondersteunen bij het verbeteren van hun veiligheid en efficiëntie op de werkvloer, wat het merk een koploper maakt in de PBM-industrie.
Thermisch isolerende handschoenen houden werknemers comfortabel en warm.
Sterke punten
- Uitstekende thermische isolatie dankzij holle kernvezeltechnologie, waardoor de handen warm blijven, zelfs in koude en vochtige omgevingen.
- Automatisch gebreide technologie voor langdurig comfort zonder ongemak.
- Naadloos en tweehandig ontwerp, biedt hoge vingervaardigheid, eenvoudig aan- en uittrekken, en vermindert handvermoeidheid.
- Gecertificeerde bescherming tegen kou volgens EN 511-010-norm.
- Goedgekeurd door de FDA voor voedselverwerking.
- Automatisch gebreide technologie voor langdurig comfort zonder ongemak.
- Naadloos en tweehandig ontwerp, biedt hoge vingervaardigheid, eenvoudig aan- en uittrekken, en vermindert handvermoeidheid.
- Gecertificeerde bescherming tegen kou volgens EN 511-010-norm.
- Goedgekeurd door de FDA voor voedselverwerking.
Toepassingen
De ActivArmr® 78-110 handschoenen zijn aanbevolen voor diverse toepassingen, zoals koelhuisopslag, winterse buitenwerkzaamheden en voedselverwerking waarbij direct contact met voedsel vereist is. Ze zijn bijzonder geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, waar bescherming tegen kou en naleving van voedselverwerkingsnormen cruciaal zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Maat | 7 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 10 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Verpakking | 1 paar per zak |
| Voering | spandex/thermolite® |
| Lengte | 215 mm |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Materiaal | spandex/thermolite® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,45 excl. BTW
/ paar
€ 6,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden