Referenties
Ansell:27-806 10
Rubix:A0879792
Fabrikant:27806100
EAN:10076490705524

Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 27-806 MT 10
- De volledig gedipte nitrilcoating biedt een goede barrière tegen olie en vetten
- Voorzien van een Interlock 100% katoenen fleecevoering voor optimaal comfort
Toepassingen
Automotive|Metaalbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| ESD | nee |
| Verpakking | 12 paar/zak, 6 zakken/doos |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 416,16 excl. BTW
/ 72 paar
€ 503,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen