TEGERA HANDSCHOEN 883A MT 9
Synthetische handschoen TEGERA 883A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:883A-9
Rubix:A0188567
Fabrikant:883A-9
EAN:7340118322094

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 883A MT 9
De TEGERA® 883A handschoen is ontworpen om nauwkeurige lichte hanteringstaken uit te voeren. Deze heeft een coating van nitrilschuim, is geschikt voor touchscreens en biedt zowel comfort als flexibiliteit. Dankzij het dunne en zachte ontwerp is hij ideaal voor werkzaamheden die een hoge vingertopgevoeligheid vereisen.
Kenmerken:
De handpalm is gecoat met een microschuim van nitril en biedt uitstekende grip, zelfs in natte omstandigheden, terwijl deze goed blijft ademen. De handschoen is ontworpen voor precisietaken en is ideaal voor droge of vochtige omgevingen, terwijl hij effectieve bescherming biedt tegen lichte mechanische gevaren. De handschoen is ook bestand tegen contacthitte tot 100 °C bij de handpalm, waardoor hij geschikt is voor hete voorwerpen met tijdelijke blootstelling aan hete bronnen. Dankzij de geschiktheid met touchscreens kunnen deze worden gebruikt zonder de handschoenen uit te trekken. De compatibiliteit met Dermatest® en OEKO-TEX-certificeringen garandeert veilig contact met de huid.
Specificaties:
- Dompelmateriaal: nitrilschuim.
- Voering: nylon, spandex.
- Manchet: textiel.
- Gripontwerp: microschuim grippatroon.
- Gauge: 15.
- Lengte: 220-260 mm.
- Kleur: zwart, grijs.
Normen:
Deze TEGERA® 883A handschoen voldoet aan:
- EN 407: deze Europese norm definieert de prestaties van handschoenen tegen thermische gevaren, in dit geval met een weerstand tegen contacthitte tot 100 °C voor de palm;
- EN 388 +A1 (4131A): deze norm beoordeelt de schuurweerstand (4/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (3/4) en perforatieweerstand (1/4). Het snijweerstandsniveau is van niveau A.
- EN ISO 21420: specificeert de algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, waaronder de veiligheid, het comfort en de beweeglijkheid, en is door Dermatest® en OEK-TEX gecertificeerd als veilig voor de huid.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Kenmerken:
De handpalm is gecoat met een microschuim van nitril en biedt uitstekende grip, zelfs in natte omstandigheden, terwijl deze goed blijft ademen. De handschoen is ontworpen voor precisietaken en is ideaal voor droge of vochtige omgevingen, terwijl hij effectieve bescherming biedt tegen lichte mechanische gevaren. De handschoen is ook bestand tegen contacthitte tot 100 °C bij de handpalm, waardoor hij geschikt is voor hete voorwerpen met tijdelijke blootstelling aan hete bronnen. Dankzij de geschiktheid met touchscreens kunnen deze worden gebruikt zonder de handschoenen uit te trekken. De compatibiliteit met Dermatest® en OEKO-TEX-certificeringen garandeert veilig contact met de huid.
Specificaties:
- Dompelmateriaal: nitrilschuim.
- Voering: nylon, spandex.
- Manchet: textiel.
- Gripontwerp: microschuim grippatroon.
- Gauge: 15.
- Lengte: 220-260 mm.
- Kleur: zwart, grijs.
Normen:
Deze TEGERA® 883A handschoen voldoet aan:
- EN 407: deze Europese norm definieert de prestaties van handschoenen tegen thermische gevaren, in dit geval met een weerstand tegen contacthitte tot 100 °C voor de palm;
- EN 388 +A1 (4131A): deze norm beoordeelt de schuurweerstand (4/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (3/4) en perforatieweerstand (1/4). Het snijweerstandsniveau is van niveau A.
- EN ISO 21420: specificeert de algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, waaronder de veiligheid, het comfort en de beweeglijkheid, en is door Dermatest® en OEK-TEX gecertificeerd als veilig voor de huid.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Flexible, soft and skin friendly synthetic glove, palm-dipped with nitrile micro foam.
Sterke punten
- Uitzonderlijke beweeglijkheid dankzij flexibele 15-gauge breitechniek en geschiktheid voor precisietaken;
- Handpalm gecoat met nitrilschuim voor stevige grip in droge en vochtige omstandigheden;
- Geschikt voor touchscreens, waardoor elektronische apparatuur kan worden gebruikt zonder handschoenen uit te trekken;
- Bescherming tegen schuren, schaafwonden, krassen, scheurwonden en aanraking met vuil;
- Dermatologisch getest (Dermatest®) en OEKO-TEX-gecertificeerd voor meer veiligheid bij contact met de huid;
- Hittebestendigheid tot 100 °C bij de handpalm.
- Handpalm gecoat met nitrilschuim voor stevige grip in droge en vochtige omstandigheden;
- Geschikt voor touchscreens, waardoor elektronische apparatuur kan worden gebruikt zonder handschoenen uit te trekken;
- Bescherming tegen schuren, schaafwonden, krassen, scheurwonden en aanraking met vuil;
- Dermatologisch getest (Dermatest®) en OEKO-TEX-gecertificeerd voor meer veiligheid bij contact met de huid;
- Hittebestendigheid tot 100 °C bij de handpalm.
Toepassingen
De TEGERA® 883A handschoen is ontworpen voor lichte hanteringswerkzaamheden in uiteenlopende omgevingen. Hij wordt aanbevolen voor gebruik in droge, vochtige of vuile omstandigheden, zoals bij fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, verven, installatiewerkzaamheden, elektrische installatie, hvac-installatie, plaatmetaalwerkzaamheden, tegelzetten, constructie, bodemvoorbereiding, betonwerk, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, mijnbouw, werk in de houtindustrie, werk in de bosbouw, werk in de landbouw, tuinieren, reparatiewerkzaamheden en sanitair.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | natuurlatex, elastaan |
| Land van oorsprong | PK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,36 excl. BTW
/ 12 paar
€ 58,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen