ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 47-200 MT 8

ActivArmr® 47-200

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:47-200-8
Rubix:22440966
Fabrikant:47200080
EAN:0076490497323
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 47-200 MT 8
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 47-200 MT 8


De Ansell ActivArmr® 47-200 handschoen biedt een betrouwbare beschermingsoplossing voor professionals die comfort, duurzaamheid en hygiëne vereisen. Voorheen bekend als Easy Flex® 47-200 zorgt deze lichtgewicht nitril gecoate handschoen voor uitstekende weerstand tegen scheuren, perforaties, snijwonden en slijtage. Hij vormt een hoogwaardig alternatief voor standaard katoenen handschoenen en gaat tot vijf keer langer mee. Hij is ideaal voor industriële omgevingen en voedingsmiddelenverwerking, waarbij hij mechanische bescherming, ademend comfort en voedselveiligheid oplevert.

Kenmerken:
Deze handschoen voor algemeen gebruik is ontworpen voor licht werk in geoliede omgevingen en heeft een nitrilcoating op de vingers en palm. Deze gedeeltelijke coating zorgt voor een uitstekende grip op gladde oppervlakken, terwijl de rug van de hand optimaal ademend blijft. De voering van interlockkatoen garandeert een grote soepelheid en langdurig comfort, zelfs bij intensief gebruik. De handschoen bevat geen latex en siliconen en is dus geschikt voor verontreinigingsgevoelige omgevingen en gebruikers met allergieën. Dankzij het ergonomische ontwerp bevordert de handschoen de natuurlijke bewegingsvrijheid, vermindert hij de spierspanning en is hij perfect geschikt voor langdurig gebruik. Tot slot vormt de nitrilcoating een effectieve barrière tegen oliën en vetten, waardoor dit product een betrouwbare keuze is voor werkzaamheden in industriële omgevingen of voedselverwerkingstoepassingen.

Specificaties:
- Constructie: gesneden en genaaid.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Afwerking: 3/4-coating.
- Lengte: 272 tot 289 mm.
- Kleur coating: groen.
- Latexvrij.
- Siliconenvrij.
- Wastemperatuur: 40 °C.

Normen:
- EN 388: 2111A: bescherming tegen mechanische risico’s;
- EN ISO 21420; algemene eisen;
- CE-categorie: II;
- REACH-conform;
- EcoVadis-label.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1905 en heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het ontwikkelt producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen en onderscheidt zich door zijn streven naar innovatie. Het merk biedt een ruim scala aan handschoenen voor specifieke toepassingen, gaande van werkomgevingen met een hoog risico tot omgevingen met voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
A versatile and more durable alternative to cotton gloves.

Sterke punten

- Verhoogde weerstand tegen slijtage, snijden, perforaties en scheuren;
- Ergonomisch comfort dankzij interlockkatoen en soepele pasvorm;
- Betrouwbare grip op olieachtige of gladde oppervlakken;
- Optimale ademendheid op de rug van de hand;
- Langdurig gebruik zonder irritatie of ongemak;
- Voedselveilig volgens FDA-normen;
- Latex- en siliconenvrij: voorkomt allergieën en verontreiniging;
- Tot 5 keer langere levensduur dan standaard katoenen handschoenen;
- Duurzaam en milieuvriendelijk ontwerp (EcoVadis-label).

Toepassingen

- Assemblage en inspectie van onderdelen;
- Onderdelen en systemen aanpassen;
- Motoren en transmissies repareren;
- Componenten assembleren en monteren;
- Onderdelen naar de productielijn overbrengen;
- Afgewerkte apparatuur leveren;
- Opslag van grondstoffen;
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen;
- Procesapparatuur laden en lossen.
Dit product is perfect voor gebruik in de auto-industrie, de service na verkoop in de autosector, machines en uitrusting, de metaalproductie en de chemische sector.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht64 g
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalkatoen
Kleurgroen
Materiaalinterlockkatoen
€ 3,57 excl. BTW
/ paar
€ 4,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat