ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-920 MT 8

HyFlex®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-920-8
Rubix:22440302
Fabrikant:11920080
EAN:0076490489403
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-920 MT 8
brand logo

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-920 MT 8


De Ansell HyFlex® 11-920 industriële veiligheidshandschoenen zijn ontworpen om effectieve bescherming te bieden tegen oliën en smeermiddelen, terwijl ze een superieure grip garanderen. Ze onderscheiden zich door het ergonomische ontwerp en de duurzaamheid, wat ideaal is voor professionals die hun productiviteit willen verbeteren en tegelijkertijd beschermd willen blijven.

Kenmerken:
De Ansell HyFlex® 11-920 handschoenen maken gebruik van de RIPEL™ Liquid Repellence Technology, een ondoordringbare laag die voorkomt dat oliën of smeermiddelen in contact komen met de huid. De handpalm van deze handschoenen is voorzien van een nitrilcoating met een ANSELL GRIP™ Technology behandeling, die een uitstekende grip biedt bij het hanteren van droge, olieachtige of vochtige voorwerpen. Dit vermindert de kracht die nodig is om objecten vast te pakken en minimaliseert de belasting van armen en handen door slechte grip. Dankzij het naadloos gebreide ontwerp bieden deze handschoenen comfort, beweeglijkheid en behendigheid. De meerlaagse nitrilcoating zorgt voor een goede schuurweerstand en duurzaamheid, waardoor de levensduur wordt verlengd. Bovendien kunnen de handschoenen in de wasmachine worden gewassen, wat de vervangingskosten verlaagt.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: nylon.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 15.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 208-270 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: blauw.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Wastemperatuur: 40 °C.

Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 3131A, wat de slijtvastheid (3/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (3/4) en perforatieweerstand (1/4) certificeert. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van categorie A. Deze handschoenen zijn CE-gecertificeerd als van categorie II en bieden betrouwbare bescherming tegen matige risico’s. Ze voldoen ook aan de REACH-vereisten, wat betekent dat ze vrij zijn van verboden of gevaarlijke chemische stoffen.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Light duty oil repellent, oil grip multi-purpose glove.

Sterke punten

- Verhoogde bescherming tegen oliën en smeermiddelen dankzij RIPEL™-technologie;
- Uitstekende grip bij het hanteren van olieachtige voorwerpen dankzij ANSELL GRIP™-technologie;
- Optimale pasvorm en comfort door het naadloos gebreide ontwerp;
- Lagere kosten dankzij verhoogde duurzaamheid en wasbaarheid in de machine;
- Verbeterde productiviteit dankzij uitzonderlijke behendigheid.

Toepassingen

De Ansell HyFlex® 11-920 handschoenen zijn perfect geschikt voor de assemblage en inspectie van onderdelen, het ondersteunen en onderhouden van productielijnen, het vastpakken van structurele onderdelen, de fabricage van metalen onderdelen en glasplaten en het aflakken van materiaal en producten. Ze worden gebruikt in uiteenlopende sectoren zoals de auto-industrie, machines en uitrusting, de metaalproductie en de olie- en gasindustrie.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht50 g
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalnylon
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Materiaalnylon
€ 862,56 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.043,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat